Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testo 0572 1751 175 T1 Temperatur-Datenlogger Messgröße Temperatur -35 bis +55°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q52141
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1751
EAN/GTIN:
     4029547011085
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturlogger
Der Datenlogger Testo 175 T1 ist ein kompakter Datenlogger für langfristige Überwachung der Temperatur z.b. während des Warentransports, außerdem verfügt der Datenlogger über eine Mini-USB- sowie eine SD-Kartenschnittstelle, wodurch das Auslesen der Daten schnell und einfach handzuhaben ist. Weitere Vorteile sind die größere Speicherkapazität und die Stromversorgung über handelsübliche Batterien. Ebenfalls geeignet für professionelle Temperaturüberwachung für Kühl-und Gefrierräume.
Features:
Messbereich: -35 bis +55 °C
1 Mio Messwerte speicherbar
Messeinheit umschaltbar °C/°F
Lieferumfang:
Wandhalterung · Schloss · 3 Micro-Batterien (AAA) · Bedienungsanleitung.
Hinweise:
Comsoft 5 Basic kostenfrei herunterladen unter Dokumente & Downloads. USB Kabel, Software und externe Fühler nicht im Lieferumfang enthalten. Für Umgebungstemperaturen unter -10 °C sind spezielle Batterien (z. B. Energizer) zu verwenden.
Weitere Informationen:
Höhe:
89 mm
Länge:
27 mm
Breite:
53 mm
Kanäle:
1
Gewicht:
130 g
Sensor:
NTC
Auflösung Temperatur:
0.1 °C
Speicher:
1 Mio Messwerte
Batterie-Lebensdauer:
ca 3 Jahre bei 15 min Messtakt
Spannungs-Versorgung (Details):
3 Micro-Batterien (Typ AAA)
Kalibriert:
Werksstandard (mit Zertifikat)
Gehäuse:
IP 65
Messbereich Temperatur (max.):
+55 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-35 °C
Speicher pro Kanal (Messwerte):
1000000
Messgenauigkeit Temperatur:
0.5 °C
Messintervall (max.):
24 h
Messintervall (min.):
10 s
Produkt-Art:
Temperatur-Datenlogger
Messgröße:
Temperatur
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 122,39*
€ 141,98*
Frei Haus
ab € 128,81*
€ 148,74*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 133,00*
€ 153,46*
Frei Haus
ab € 129,52*
€ 154,26*
Lager 615
Frei Haus
ab € 162,12*
€ 180,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,67*
€ 215,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,58*
€ 213,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,84*
€ 208,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,13*
€ 204,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,12*
€ 192,92
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 162,12* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 6,00*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 299,37*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 53,33*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.