Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kyoritsu KEW 2300R Hand-Multimeter, Stromzange digital CAT III 300V Anzeige (Counts): 1049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51971
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW 2300R
EAN/GTIN:
     4016138411201
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Die Strom-Messgabel KEW 2300R von Kyoritsu eignet sich vor allem für präzise Strommessungen auf engstem Raum. Durch den praktischen gabelförmigen Stromsensor kann der zu messende Leiter leicht erfasst werden. Mit dem integrierten Spannungssensor kann kontaktlos geprüft werden, ob ein Leiter Spannung führt. Außerdem zeichnet sich das Gerät durch seine geringen Abmaße aus. Mit nur 160 mm Länge passt es in jede Tasche.
Features:
True-RMS
Gleich- und Wechselstrom
Integrierter Spannungsdetektor
Lieferumfang:
2 Batterien (AAA) · Tasche · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
162 mm
Breite:
40 mm
Gewicht:
110 g
Öffnungsbereich für Stromzange:
10 mm
Schnittstellen:
keine
Typ:
KEW 2300R
Messart:
True RMS
Anzeige:
digital
Messkategorie:
CAT III 300 V
Frequenzbereich:
50/60 Hz
Spannungs-Versorgung (Details):
2 Micro-Batterien (AAA)
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Anzeige (Counts):
1049
Messbereich A/AC max.:
100 A
Messbereich A/AC min.:
0.1 A
Messbereich A/DC max.:
100 A
Messbereich A/DC min.:
0.1 A
Strommessung:
AC/DC
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Hand-Multimeter
Weitere Suchbegriffe: Multitester, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, multimeter, 4560187060199, Kyoritsu, stromzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 151,36*
€ 190,35*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 156,38*
€ 190,36*
Frei Haus
ab € 171,81*
€ 213,96*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 184,45*
€ 224,05*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,35*
€ 226,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,17*
€ 222,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,23*
€ 220,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,60*
€ 206,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,84*
€ 189,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,36*
€ 180,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 436,83*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 494,03*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,63*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 104,62*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 136,35*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 62,51*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,81*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.