Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange, TRMS, , 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-17640907
Hersteller:
     Kyoritsu
Herst.-Nr.:
     KEW2300R
EAN/GTIN:
     5706445250332
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Stromzange, Typ=KEW2300R, Grösse der Zangenöffnung=-999, Kapazität max.=-999, Kapazität min.=-999, Leiterdurchmesser=10 mm, Strommessbereich max. – AC=100 A, Strommessbereich max. – DC=100 A, Strommessbereich min. – AC=-999, Strommessbereich min. – DC=-999, Art der Messung=TRMS, Batterietyp=2x AAA, Inhalt=KEW2300R Clamp Meter, Instruction Manual, R03 (AAA) x 2, Carrying Case, Messfunktionen=AC/DC Current, Sicherheitskategorie=CAT III 300 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,39*
€ 190,83*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 157,36*
€ 190,84*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 157,57*
€ 192,29*
Frei Haus
ab € 171,31*
€ 214,50*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 185,80*
€ 224,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,84*
€ 227,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,87*
€ 225,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,12*
€ 214,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,36*
€ 187,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1061
ab € 437,77*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW1062
ab € 491,30*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1009
ab € 69,36*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1011
ab € 103,94*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1012
ab € 135,69*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW-1030
ab € 63,10*
Ähnlich
Kyoritsu
K1051
ab € 259,22*
Ähnlich
Kyoritsu
KEW 1052
ab € 334,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.