Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 287/EUR Hand-Multimeter digital Grafik-Display, Datenlogger CAT III 1000 V, CAT IV 600V A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q51281
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947781
EAN/GTIN:
     0095969586665
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Die Fehlersuchfunktion, die Auflösung und die Genauigkeit machen das Fluke 287 zum idealen Messgerät für anspruchsvolle Anwendungen. Es bietet Funktionen zur Ermittlung von Problemen in Motor-Antriebssteuerungen, in der Prozessautomation, in der Energieverteilung und in elektromechanischen Anlagen. Das Gerät zeichnet Messdaten auf , die dann dann als Zahlenwerte oder als Trendkurve im Grafikdisplay angezeigt werden können.
Features:
Datenlogger bis zu 10 000 Messwerte
0,025% Grundgenauigkeit
Grafikdisplay mit Trendanzeige am Gerät
100 kHz AC-Bandbreite
Lieferumfang:
6 Batterien (Typ AA) · 1 Satz Messleitungen · 2 Krokoklemmen · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
222 mm
Breite:
102 mm
Gewicht:
871 g
Messart:
True RMS
Messbereich Kapazität:
0.001 nF - 100 mF
DC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
AC-Innen-Widerstand:
10 MΩ
Anzeige:
digital
Messbereich Frequenz:
0.5 Hz - 100 kHz
Frequenzbereich:
20 Hz - 100 kHz
Besonderheiten:
Grafik-Display + Datenlogger
Grund-Genauigkeit ± %:
0.025 %
Anzeige (Counts):
50000
Messbereich A/AC max.:
10 A
Messbereich A/AC min.:
0.01 µA
Messbereich A/DC max.:
10 A
Messbereich A/DC min.:
0.01 µA
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Messbereich Temperatur (max.):
+1350 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, multimeter fluke, multimeter, 095969586665, Fluke, 287/EUR, 156-724
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 748,25*
€ 794,72*
Frei Haus
ab € 743,30*
€ 794,81*
Frei Haus
ab € 733,05*
€ 801,26*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 763,72*
€ 813,51*
Lager 615
Frei Haus
ab € 740,79*
€ 902,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 902,47*
€ 1.073,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 892,74*
€ 1.062,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 796,98*
€ 948,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 773,88*
€ 920,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,48*
€ 897,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,79*
€ 881,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 49,29*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,51*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 45,53*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,89*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 180,11*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 78,97*
Zubehör
Fluke
619988
ab € 119,56*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 311,69*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 371,36*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 58,28*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 165,71*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 299,82*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 99,00*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,71*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.