Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitalmultimeter FLUKE-287/EUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Digitalmultimeter FLUKE-287/EUR
Digitalmultimeter FLUKE-287/EUR
Artikel-Nr.:
     3517A-71458118
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947781
EAN/GTIN:
     0095969586665
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter

Digitalmultimeter FLUKE-287/EUR

Das Echteffektiv-Logging-Multimeter Fluke 287 für Elektronikanwendungen mit Trenddarstellung (TrendCapture) dokumentiert in kürzester Zeit die Sollleistung und zeigt die Vorgänge grafisch auf. Durch die einzigartigen Fähigkeiten bei der Protokollierung und der grafischen Darstellung müssen protokollierte Messwerte nicht mehr auf einen PC zwecks Trendermittlung übertragen werden.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
ja
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Max. Spannungsmessbereich AC:
1000 V
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
0,001 mV
Max. Spannungsmessbereich DC:
1000 V
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
0,001 mV
Max. Strommessbereich AC:
10 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 722,72*
€ 795,50*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 749,43*
€ 795,51*
Frei Haus
ab € 754,02*
€ 799,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 762,83*
€ 814,02*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 770,59*
€ 818,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 795,51*
€ 946,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,42*
€ 937,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 768,70*
€ 914,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,64*
€ 901,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,43*
€ 891,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
TPAK
ab € 48,93*
Zubehör
Fluke
2747812
ab € 41,25*
Zubehör
Fluke
2747801
ab € 44,99*
Zubehör
Fluke
1288241
ab € 74,31*
Zubehör
Fluke
736736
ab € 175,95*
Zubehör
Fluke
C280
ab € 76,56*
Zubehör
Fluke
619988
ab € 116,38*
Zubehör
Fluke
1576734
ab € 294,49*
Zubehör
Fluke
2584912
ab € 368,69*
Zubehör
Fluke
2428108
ab € 56,26*
Zubehör
Fluke
4460436
ab € 163,56*
Zubehör
Fluke
919811
ab € 300,83*
Zubehör
Fluke
2132831
ab € 97,20*
Zubehör
Fluke
3971178
ab € 95,38*
Zubehör
Fluke
3971184
ab € 88,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.