Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ON Semiconductor 2N7000 MOSFET 1 N-Kanal 400mW TO-92


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q39721
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     2N7000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
R(DS)(on):
5 Ω
U:
60 V
Herst.-Abk.:
OnS
Typ:
2N7000
Montageart:
Durchführungsloch
I(d):
200 mA
C(ISS):
50 pF
Transistor-Merkmal:
Standard
R(DS)(on) Referenz-Strom:
500 mA
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
U(DSS):
60 V
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
Ausführung:
N-Kanal
Leistung (max) P(TOT):
400 mW
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-55 °C
Hersteller:
ON Semiconductor
Gehäuse:
TO-92
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: Transistor, feldeffekttransistor, ON Semiconductor, 671-4733, 2N7000FS-ND
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10000
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,128*
1
€ 6,90*
ab € 0,113*
€ 0,184*
1 Tag
13382
7
Frei Haus
ab € 0,28*
€ 0,50*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,31*
€ 0,54*
1
€ 6,90*
ab € 0,136*
€ 0,601*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.