Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli XSMF-419 Messleitung [4mm Sicherheits-Stecker - 4mm Sicherheits-Stecker] 1.00m Blau 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q360582
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-10023
EAN/GTIN:
     4053199987573
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
multi contact messkabel
Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit axialen Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3 x 32 mm.
Lieferung ohne Sicherung.
Features:
CAT IV
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Kabellänge:
1.00 m
Nennspannung:
1000 V
Typ:
XSMF-419
Nennstrom:
8 A
Buchsen-Ø:
4
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT IV
Herstellerfarbe:
Blau
Anschluss A:
4 mm Sicherheits-Stecker
Anschluss B:
4 mm Sicherheits-Stecker
Kontaktmaterial:
Messing vernickelt
Produkt-Art:
Messleitung
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, Stäubli, XSMF-419, bananenkabel, messchnur
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 13,65*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 15,09*
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 15,10*
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 18,35*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,60*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.