Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4mm Messleitung 2,5qmm 100cm,blau,ohne Sich XSMF-419 /-10023


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419
4 mm Messleitung zur Aufnahme von Hochleistungssicherungen 100 cm blau XSMF-419
Artikel-Nr.:
     3517I-21460632
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
multi contact messkabel

4mm Messleitung 2,5qmm 100cm,blau,ohne Sich XSMF-419 /-10023

Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, Messzubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 13,65*
1
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 15,09*
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 15,10*
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 18,35*
1 Tag
9
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,2435
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,7437
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,59*
€ 12,6021
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,60*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.