Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Messleitung mit (4 mm Stecker, gefedert, gerade) auf (4 mm Stecker, gefedert, ge
Artikel-Nr.:
     4502-86F5006
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     66.9394-10023
EAN/GTIN:
     4099891075415
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bananenstecker Kabel
Messkabel
Messleitung
multi contact messkabel
Sicherungen nicht im Lieferumfang enthalten, bitte separat bestellen, Schierungs-Messleitung, 66.9394-10023, Stäubli Electrical Connectors Hoch flexibel, mit PVC-Isolierung, beidseitig mit axialen Ø 4 mm-Lamellenstecker mit starrer Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubstecker gestattet die Aufnahme einer Hochleistungssicherung 6,3x32 mm.Lieferung ohne Sicherung.
Weitere Informationen:
Anschluss (1):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Anschluss (2):
4 mm Stecker, gefedert, gerade
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstrom:
8 A
Berührungssicher:
Ja
Farbe:
blau
Kabellänge:
1 m
Kontaktoberfläche:
vernickelt
Leiterquerschnitt:
1,0 mm²
Material:
PVC
Messkategorie:
CAT IV
Stapelbar:
Nein
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.04366 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: bananenstecker kabel, Kabel, Leitung, Kabelkonfektion, Konfektionierte Kabel, Konfektionierte Leitung, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Verbindungskabel, Verbindungsleitung, Laboranschlusskabel, Labor-Anschlussleitung, Laborkabel, Laborleitung, Labor-Verbindungskabel, Labor-Verbindungsleitung, Mess- und Laborleitung, Prüfleitung, Sicherheitslaborleitung, Sicherheitsmessleitung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,59*
€ 13,65*
1
€ 4,00*
ab € 9,93*
€ 15,09*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 15,10*
1
€ 5,90*
ab € 10,04*
€ 18,35*
2 Tage
9
1
Frei Haus
ab € 12,86*
€ 24,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,19*
€ 13,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stäubli
69.0013
ab € 4,60*
Zubehör
Stäubli
69.0012
ab € 1,841*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.