Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubli Feinsicherung FF / 1.6A 6.3 x 32mm 1kV ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Staubli Feinsicherung FF / 1.6A 6.3 x 32mm 1kV ac
Staubli Feinsicherung FF / 1.6A 6.3 x 32mm 1kV ac
Artikel-Nr.:
     108EL-7260625
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     69.0013
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Strom = 1.6A
Sicherungsgröße = 6.3 x 32mm
Charakteristik = FF
Betriebsspannung = 1kV ac

Messleitung für Hochlastsicherungen, Kat. IV – XSMF Serie. PVC-isolierte Messleitungen von 4 mm Ø mit einem Inline-Multilam-Stecker von 4 mm Ø an beiden Enden. Diese Multilam-Stecker verfügen über eine starre Isolierhülse. Der zweiteilige Schraubanschluss nimmt eine Hochleistungssicherung von 6,3 x 32 mm Größe auf. Geeignete Sicherung siehe Best.-Nr. 726-0616.
Weitere Informationen:
Strom:
1.6A
Sicherungsgröße:
6.3 x 32mm
Charakteristik:
FF
Betriebsspannung:
1kV ac
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, HH-Sicherung, Hochleistungssicherung, feinsicherung superflink, hh sicherung, multi contact feinsicherung, 7260625, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Sicherungen, Feinsicherungen, Staubli, 690013, Fuses & Circuit Breakers, Fuses, Cartridge Fuses
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,635*
€ 6,265*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,703*
€ 6,353*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,60*
€ 6,90*
2 Tage
6
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 8,16*
Lager 108
2
pro Stück
€ 8,95*
ab € 4,64*
€ 8,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,10*
€ 7,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 16,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
7211572
ab € 17,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.