Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RECOM R-78HB12-0.5 DC/DC-Wandler, Print 48 V/DC 12 V/DC 0.5A 6W Anzahl Ausgänge: 1 x Inhalt 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q33779
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB12-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
Nicht isoliert, gekapselt. Pinkompatibel mit 78xx-Serien-Längsreglern. Kein Kühlkörper notwendig.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
6 W
Höhe:
17.5 mm
Länge:
11.5 mm
Breite:
8.5 mm
Nennspannung:
48 V/DC
Anzahl Ausgänge:
1 x
Typ:
R-78HB12-0.5
Anschluss:
Lötpins
Betriebstemperatur (max.):
71 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
0.5 A
Wirkungsgrad (max):
94 %
Gehäuse:
SIP-3
Ausgangsspannung:
12 V/DC
Eingangsspannung (max.):
72 V/DC
Eingangsspannung (min.):
17 V/DC
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler, Print
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, kfz kleingeräte adapter, RECOM, 416-890, gleichspannungswandler
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,27*
42
Frei Haus
ab € 14,80143*
€ 18,29239*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 21,62*
1
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 22,01*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.