Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 17-72 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 94 % Wirkungsgrad, R-78HB12-0.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DC/DC-Wandler, 17-72 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 94 % Wirkungsgrad, R-78HB12-0.
DC/DC-Wandler, 17-72 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 94 % Wirkungsgrad, R-78HB12-0.
DC/DC-Wandler, 17-72 VDC, 6 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 94 % Wirkungsgrad, R-78HB12-0.
Artikel-Nr.:
     4502-33C476
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB12-0.5
EAN/GTIN:
     4099891335281
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
DC/DC-Konverter Typ Recom R-78HB. Als Schaltregler, Pin-out kompatibel zu LM78xx,  Ausgangsspannungstoleranz: typ./max. ±2,0/±3,0%, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich, Ausgangsspannung, Ausgangsstrom, Wirkungsgrad bei min./max. Eingangsspannung): R-78HB12-0.5, 17 bis 72 V, 12 V, 0,5 A, 94/89 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
500 mA
Bauform:
SIP3
Breite:
8.5 mm
Eingangsspannungsbereich:
17-72 VDC
Höhe:
17.5 mm
Länge:
11.5 mm
Leistung:
6 W
Wirkungsgrad:
94 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0039 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, kfz kleingeräte adapter, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
42
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,27*
42
Frei Haus
ab € 14,80143*
€ 18,29239*
1
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 21,62*
1
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 22,01*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 420 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 767,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.