Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 6W; UEing: 17÷72V; UAusg: 12VDC; IAusg: 0,5A; SIP3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 6W; UEing: 17÷72V; UAusg: 12VDC; IAusg: 0,5A; SIP3
Wandler: DC/DC; 6W; UEing: 17÷72V; UAusg: 12VDC; IAusg: 0,5A; SIP3
Artikel-Nr.:
     2805-R-78HB12-0.5
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB12-0.5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
Hersteller: RECOM
Montage: PCB
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP3
Leistung: 6W
Äußere Abmessungen: 11,5x8,5x17,5mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 0,5A
Eingangsspannung: 17...72V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 89...94%
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: R-78HB-0.5
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 15,24*
€ 18,27*
42
Frei Haus
ab € 14,80143*
€ 18,29239*
1
€ 4,00*
ab € 13,99*
€ 21,62*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 12,73*
€ 22,01*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,57*
€ 25,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 42 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
ab 126 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.