Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Recom R-78HB Schaltregler, Eingang 17 → 72V dc / Ausgang 12V dc, 1 Ausg., 6W, 500mA, Durchsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1668965
Hersteller:
     RECOM Electronic
Herst.-Nr.:
     R-78HB12-0.5
EAN/GTIN:
     5059039728428
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
KFZ Kleingeräte Adapter
Ausgangsspannung = 12V dc
Ausgangsstrom = 500mA
Eingangsspannung = 17 → 72V dc
Montagetyp = Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SIP
Nennleistung = 6W
Wirkungsgrad = 89%
Brumm- und Störspannung = 20mV ss
Temperatur max. = +85°C
Serie = R-78HB
Netzausregelung = ±1%
Tiefe = 17.5mm

EN-55022, EN-55024, EN-60601-1-2, EN-60950-1. Minderung der Ausgangsleistung bei Betriebstemperatur über 71 °C. MTBF gemäß MIL-HDBK-217F (25 °C). Serie R78HBxx-0.5. Keine Isolierung Medizintechnische Zulassung nach EN 60601-1-2 Wirksamer Schaltregler, bis zu 96 % Kühlkörper nicht erforderlich Sehr großer Eingangsspannungsbereich, bis 72 V Geringe Restwelligkeit und Störspannungen Thermische Abschaltung und kontinuierlicher Kurzschlussschutz Anschlusskompatibel mit Linearreglern der Serie LM78xx Gehäuse nach Industriestandard SIP-3
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Ausgangsstrom:
500mA
Eingangsspannung:
17 → 72V dc
Montagetyp:
Durchsteckmontage
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SIP
Nennleistung:
6W
Wirkungsgrad:
89%
Brumm- und Störspannung:
20mV ss
Temperatur max.:
+85°C
Serie:
R-78HB
Netzausregelung:
±1%
Tiefe:
17.5mm
Weitere Suchbegriffe: KFZ Netzgerät, KFZ Netzteil, Schaltregler-IC, dc dc wandler recom, kfz kleingeräte adapter, 1668965, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, Schaltregler, Recom, R78HB1205, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, Switching Regulators
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42
Frei Haus
ab € 15,30*
€ 18,35*
Lager 108
42
Frei Haus
ab € 14,88143*
€ 18,38239*
1
€ 4,00*
ab € 14,02*
€ 21,71*
1
€ 5,90*
ab € 12,66*
€ 22,09*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 17,52*
€ 25,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 42 Stück
€ 18,38239*
€ 21,87504
pro Stück
ab 420 Stück
€ 17,83143*
€ 21,2194
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,88143*
€ 17,7089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 42 Stück
Mindestbestellmenge: 42 Stück ( entspricht € 772,06038* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.