Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFP196W SOT-343 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q32916
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP196W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Kanäle:
1
Herst.-Abk.:
INF
Typ:
BFP196W
Montageart:
Oberflächenmontage
Ausführung:
NPN
DC Stromverstärkung (hFE):
70
Rauschzahl F (max.):
2.3 dB
Rauschzahl F (min.):
1.3 dB
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
50 mA
Transitfrequenz f(T):
7.5 GHz
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
8 V
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
12 V
Leistung (max) P(TOT):
700 mW
Collector-Strom I(C):
150 mA
Hersteller:
Infineon Technologies
Gehäuse:
SOT-343
Produkt-Art:
HF-Transistor (BJT)
Weitere Suchbegriffe: hf-transistor npn, hf transistor, diode infineon, Infineon Technologies, Transfer Resistor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,05*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.