Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFP196W SOT-343 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910008321
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BFP196W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
HF-Transistor
Schalttransistor
Transistor
10er Pack Infineon Technologies HF-Transistor (BJT) BFP196W SOT-343 Anzahl Kanäle 1 NPN

NPN-Breitbandtransistor (8 mm-Gurt).

Typ: BFP196W
Gehäuse: SOT-343
Hersteller: Infineon Technologies
Herst.-Abk.: INF
Kategorie: HF-Transistor (BJT)
Kanäle: 1
Ausführung: NPN
Collector-Strom I(C): 150 mA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 12 V
Leistung (max) P(TOT): 700 mW
DC Stromverstärkung (hFE): 70
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 50 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 8 V
Transitfrequenz f(T): 7.5 GHz
Rauschzahl F (min.): 1.3 dB
Rauschzahl F (max.): 2.3 dB
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: HF-Transistor (BJT)
Hersteller-Nr.: BFP196W
EAN: - - - - - - - - -
Load current recommended: max DC/AC 120 mA/DC 200 mA
ON-Resistance at 25 °C: max 20 ? bei 25 - 50 mA
Verlustleistung: (Emitter) 100mW, (Detector) 400mW
300 mW

Weitere Suchbegriffe: hf-transistor npn, hf transistor, diode infineon, Infineon Technologies, BFP196W, Transfer Resistor, Bipolartransistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,59*
€ 1,05*
2 Tage
1752
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 1,07*
Lager 1039
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,27*
€ 21,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,90*
€ 26,06
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,31*
€ 22,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 16,58*
€ 19,73
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 16,12*
€ 19,18
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 15,27*
€ 18,17
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,527* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.