Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q32514 Herst.-Nr.: BAS4007E6327HTSA1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Schottky-Diode (8 mm-Gurt) Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Herst.-Abk.: | INF | Typ: | BAS40-07 (Dual) | Montageart: | Oberflächenmontage | Sperrspannung U(R): | 40 V | Sperrstrom I(r) - Referenz: | 30 V | Sperrstrom I(r): | 1 µA | Sperrverzugszeit T(rr): | 100 ps | Konfiguration (Diode): | Array - Zweifach | Durchlassstrom I(F): | 120 mA | Durchlassspannung U(F): | 1 V | Betriebstemperatur (max.): | +150 °C | Betriebstemperatur (min.): | -55 °C | Hersteller: | Infineon Technologies | Gehäuse: | SOT-143-4 | Produkt-Art: | Schottky-Diode - Gleichrichter | Durchlassspannung Referenz: | 40 mA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 3000 | | Frei Haus | ab € 0,0816* | € 0,1165* | | | | Lager 615 | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,152* | € 0,31* | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,0981* | € 0,3469* | | | | | 1 Tag | | | 5 | | € 14,99* | ab € 0,0903* | € 0,451* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 0,26* | € 0,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|