Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q31137 Herst.-Nr.: TME 1212S EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hinweise: Ausgangsspannung bei Nennlast (unstabilisiert).
Weitere Informationen: | | Leistung: | 1 W | Höhe: | 10.2 mm | Länge: | 11.5 mm | Breite: | 7 mm | Typ: | TME 1212S | Nennspannung: | 12 V/DC | Anzahl Ausgänge: | 1 x | Anschluss: | Lötpins | Betriebstemperatur (max.): | 85 °C | Betriebstemperatur (min.): | -40 °C | Ausgangsstrom (max.): | 80 mA | Gehäuse: | SIL-4 | Ausgangsspannung: | 12 V/DC | Produkt-Art: | DC/DC-Wandler, Print |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: TracoPower, 189-6969, gleichspannungswandler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,17* | € 6,13* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,13* | € 6,41* | | | | | | | | 10 | | € 8,95* | ab € 4,815* | € 6,411* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,21* | € 6,63* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,00* | € 10,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|