Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler, 10,8-13,2 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 79 % Wirkungsgrad, TME 121


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DC/DC-Wandler, 10,8-13,2 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 79 % Wirkungsgrad, TME 121
DC/DC-Wandler, 10,8-13,2 VDC, 1 W, 1 Ausgang, 12 VDC, 79 % Wirkungsgrad, TME 121
Artikel-Nr.:
     4502-26K1712
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 1212S
EAN/GTIN:
     4099891297831
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Gleichspannungswandler Typ Traco TME. In ultrakleiner 1,0 W-Ausführung im SiL-Gehäuse, Standard-Pin-Out, hohem Wirkungsgrad und 100 % Burn-in (8,0 h); Eingangsstrom Leerlauf/100 %: 30 mA/260 mA bei 5,0 VDC, 13 mA/110 mA bei 12 VDC, 7,0 mA/55 mA bei 24 VDC, Einstellgenauigkeit: ±3,0 %, Regelabweichung bei Eingangs-/Laständerung: ±1,2/10 %, Restwelligkeit: 150 mVpp, Temperatur-Koeffizient: ±0,02 %/°C, Betriebstemperatur: –40 bis +85 °C, Prüfspannung: 1000 VDC, Isolationswiderstand: min. 1000 MOhm, Schaltfrequenz: 90 kHz. Technische Merkmale (Typ, Eingangsspannungsbereich (±10 %), Ausgangsspannung/-strom, Wirkungsgrad): TME 1212S, 12 VDC, 12 VDC/80 mA, 79 %
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsspannungsbereich:
12 VDC
Ausgangsstrom:
84 mA
Bauform:
SIP4
Breite:
6.1 mm
Eingangsspannungsbereich:
10,8-13,2 VDC
Höhe:
10.2 mm
Isolationsspannung:
1 kV
Länge:
11.5 mm
Leistung:
1 W
Wirkungsgrad:
79 %
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.0013 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler, Konverter, Converter, Spannungswandler, Wandler, DC/DC-Konverter, DC/DC-Wandler, DC-DC-Wandler, DC-Konverter, DC-Wandler, Gleichspannungswandler, Stromrichter, Stromversorgung, Gleichstromversorgung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,825*
€ 6,421*
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 6,90*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 4,42*
€ 6,91*
1 Tag
179
1
€ 5,95*
ab € 4,34*
€ 6,94*
1
€ 5,90*
ab € 4,39*
€ 7,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-1212
ab € 2,58*
Ähnlich
RS Pro
2233669
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.