Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 80mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 80mA
Wandler: DC/DC; 1W; UEing: 10,8÷13,2V; UAusg: 12VDC; IAusg: 80mA
Artikel-Nr.:
     2805-TME1212S
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 1212S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Hersteller: TRACO POWER
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SIP4
Leistung: 1W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 11,5x10,2x6,1mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 80mA
Isolationsspannung: 1kV
Eingangsspannung: 10,8...13,2V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 79%
Frequenzwechsel: 90kHz
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP
Herstellerserie: TME
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 4,815*
€ 6,421*
1
€ 4,00*
ab € 4,86*
€ 6,64*
1
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 6,84*
2 Tage
179
1
€ 5,95*
ab € 4,36*
€ 6,87*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 7,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-1212
ab € 2,59*
Ähnlich
RS Pro
2233669
ab € 2,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.