Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TME 1212S Elektrischer Umwandler 1 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TME 1212S Elektrischer Umwandler 1 W
Traco Power TME 1212S Elektrischer Umwandler 1 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-98271602
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TME 1212S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
traco dc dc wandler 1w
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1 W
DC input Spannung
10.8-13.2 V
Ausgangsstrom
84 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Nickel, Silikon
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-55 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
7.1 mm
Tiefe
10.2 mm
Höhe
11.5 mm
Gewicht
1.7 g
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, traco dc dc wandler
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TBA 1-1212
ab € 2,58*
Ähnlich
RS Pro
2233669
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.