Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 216701 M22S-DDL-GR-X1/X0 Doppeldrucktaster Frontring Kunststoff 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q221062
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     216701
EAN/GTIN:
     4015082167011
Suchbegriffe:
Drucktaster
Leuchtmelder
leuchtmelder eaton
drucktaster

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schutzart:
IP66
Typ:
M22S-DDL-GR-X1/X0
Einbau-Ø:
22 mm
Schalter/Taster-Besonderheiten:
Frontring Kunststoff
Funktionen:
tastend
Produkt-Art:
Doppeldrucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04015082167011, Eaton, M22S-DDL-GR-X1/X0, switch
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 10,17*
€ 12,87*
14 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 10,91*
€ 13,86*
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,97*
€ 15,11*
5
€ 5,95*
ab € 12,21*
€ 15,28*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,57*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216537
ab € 8,13*
Zubehör
Moeller
216538
ab € 8,68*
Zubehör
Moeller
216540
ab € 15,67*
Zubehör
Moeller
216536
ab € 7,00*
Zubehör
Moeller
216394
ab € 0,33*
Zubehör
Eaton
107918
ab € 8,77*
Zubehör
Eaton
216545
ab € 14,54*
Zubehör
Eaton
216548
ab € 2,43*
Zubehör
Eaton
216550
ab € 8,06*
Zubehör
Eaton
216551
ab € 11,30*
Zubehör
Eaton
218945
ab € 2,58*
Zubehör
Eaton
262165
ab € 3,05*
Zubehör
Eaton
107940
ab € 6,82*
Zubehör
Eaton
216386
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
216374
ab € 0,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.