Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa 40262-00000-00 klaam Hakenleiste Klebstoff Chrom (glänzend)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
tesa
tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004767
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40262-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447739
Suchbegriffe:
Hakenleiste
tesa powerstrips hakenleiste
hakenleiste
tesa 40262-00000-00 klaam Hakenleiste Klebstoff Chrom (glänzend)

Inkl. Klebelösung

Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage der tesa® klaam Hakenleiste auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund. Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können die Hakenleiste anbringen. Trotz der hohen Haltekraft können Sie sie jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist die Hakenleiste eine Bereicherung für jedes Bad bzw. Gäste-WC.

Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Material: Metall
Höhe: 60 mm
Farbe: grau
Kategorie: Hakenleiste
Produkt-Art: Hakenleiste
Länge (Tiefe): 55 mm
Breite: 120 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 40262-00000-00
EAN: 4042448447739
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Breite: 140 mm
Bruttogewicht: 0.138 kg
Farbe: chrom
Höhe: 100 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: 4042448447739, tesa, 40262-00000-00, klaam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 20,08*
€ 27,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 20,70*
€ 27,79*
€ 3,50*
ab € 36,47*
€ 47,44*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 43,62*
€ 56,90*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,90*
€ 67,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,58*
€ 66,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,86*
€ 59,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,62*
€ 51,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
40268-00000
ab € 20,95*
Ähnlich
tesa
40265-00000
ab € 44,73*
Ähnlich
tesa
40270-00000-00
ab € 21,08*
Ähnlich
tesa
40267-00000-00
ab € 39,40*
Ähnlich
tesa
40269-00000-00
ab € 23,83*
Ähnlich
tesa
40263-00000-00
ab € 12,67*
Ähnlich
tesa
40261-00000-00
ab € 34,68*
Ähnlich
tesa
40264-00000-00
ab € 33,67*
Ähnlich
tesa
40266-00000-00
ab € 23,77*
Ähnlich
tesa
40260-00000-00
ab € 31,21*
Ähnlich
tesa
40259-00000-00
ab € 25,69*
Ähnlich
tesa
40271-00000-00
ab € 19,16*
Ähnlich
tesa
40258-00000
ab € 20,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.