Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 40270-00000-00 klaam Zahnputzbecher Klebstoff Chrom (glänzend), Weiß (satiniert)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004768
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40270-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447814
Suchbegriffe:
Mundspülglas
Zahnputzbecher
zahnputzbecher weiß
mundspülglas
Tesa 40270-00000-00 klaam Zahnputzbecher Klebstoff Chrom (glänzend), Weiß (satiniert)

Inkl. Klebelösung

Dank der patentierten Klebelösung können Sie bei der Montage des tesa® klaam Zahnbürstenhalters auf Bohren verzichten. Sie benötigen keinen Dübel und keine Schraube. So vermeiden Sie Lärm, Staub und Schäden am Untergrund. Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können den Zahnbürstenhalter anbringen. Trotz der hohen Haltekraft können Sie ihn jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch ist die Zahnbürstenhalterung eine Bereicherung für jedes Badezimmer.

Montageart: Klebstoff
Herstellerfarbe: Chrom (glänzend) + Weiß (satiniert)
Material: Metall
Höhe: 124 mm
Farbe: grau + weiß
Kategorie: Zahnputzbecher
Produkt-Art: Zahnputzbecher
Länge (Tiefe): 110 mm
Breite: 80 mm
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: 40270-00000-00
EAN: 4042448447814
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Breite: 140 mm
Bruttogewicht: 0.138 kg
Farbe: chrom
Höhe: 100 mm
Marke: Tesa
Material: Metall
Tiefe: 50 mm

Weitere Suchbegriffe: 4042448447814, tesa, 40270-00000-00, klaam
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,09*
€ 29,70*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,67*
€ 29,72*
€ 3,50*
ab € 44,96*
€ 58,49*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 45,57*
€ 59,15*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,31*
€ 67,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,47*
€ 64,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,57*
€ 54,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40339-00000
ab € 10,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.