Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa klaam Klobürsten-Halter Klebstoff Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tesa
Tesa
Artikel-Nr.:
     1039H-940910004711
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     40260-00000-00
EAN/GTIN:
     4042448447708
Suchbegriffe:
Klobürste
Randreinigungsbürste
Toilettenbürste
Urinalbürste
Tesa klaam Klobürsten-Halter Klebstoff Metall

Inkl. Klebelösung

Die Wandmontage der tesa® klaam Toilettenbürste ist ein echtes Kinderspiel. Dabei kommen Sie ohne Bohren aus und vermeiden Schäden am Untergrund. Nachdem Sie den Befestigungsadapter angebracht und mit der Klebmasse gefüllt haben, warten Sie 12 Stunden und können die Toilettenbürste anbringen. Trotz der starken Haltekraft können Sie sie jederzeit entfernen und mit einem neuen Adapter (BK20) wiederverwenden. Auch optisch überzeugt die WC-Bürstengarnitur. Besonders der Kontrast aus glänzenden Oberflächen und satiniertem Glas sticht heraus und sorgt für ein elegantes Design.

Herstellerfarbe: Chrom (glänzend)
Montageart: Klebstoff
Höhe: 140 mm
Farbe: grau
Produkt-Art: Klobürsten-Halter
Länge (Tiefe): 125 mm
Material: Metall
Kategorie: Klobürsten-Halter
Breite: 53 mm
Hersteller-Nr.: 40260-00000-00
EAN: 4042448447708
max. Betriebsdruck: 6 bar

Weitere Suchbegriffe: WC-Bürste, WC-Ersatzbürste, tesa klobürste, klobürste, klobürste grau, 4042448447708, tesa, 40260-00000-00, klaam
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,30*
€ 45,61*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 32,85*
€ 45,63*
Lager 1039
2
€ 6,99*
ab € 68,27*
€ 91,40*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,40*
€ 108,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,77*
€ 108,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,22*
€ 104,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,27*
€ 81,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
40329-00000
ab € 8,70*
Zubehör
tesa
40332-00000
ab € 6,17*
Zubehör
tesa
40331-00000
ab € 6,17*
Zubehör
tesa
40330-00000-00
ab € 7,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.