| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Q157562 Herst.-Nr.: 000406.0000 EAN/GTIN: 4046436000227 |
| |
|
| | |
| Die GLORIA 405 T Profiline verfügt über einen Druckbehälter aus Stahl mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung und einem Füllvolumen von 5 Liter. Dieser zeichnet sich durch seine hohe Widerstandsfähigkeit aus. Der Kontakt von aggressiven Medien mit dem Stahlbehälter wird durch die Beschichtung vermieden und eine Reinigung deutlich vereinfacht. Der Hochleistungssprüher arbeitet dabei mit einem Betriebsdruck von 6 bar. Die 405 T überzeugt durch ihre Ausstattung und ihre vielfältigen Einsatzbereiche. Das Gerät ist mit FKM-Dichtungen ausgestattet, die eine hohe thermische und chemische Beständigkeit aufweisen. So kann der Hochleistungssprüher ölhaltigen und aggressiven Sprühmedien und extremen Temperatureinflüssen standhalten. Die 405 T Profiline ist TÜV und GS-geprüft - ein Beleg für Sicherheit in der Anwendung und eine dauerhafte Nutzbarkeit. Features: Behälter aus Stahlblech mit Manometer Ölfeste Ausführung Füllinhalt 5 l / Gesamtvolumen 8 l Dichtungsmaterial: FKM Maximaler Betriebsdruck 6 bar Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4.8 kg | Fassungsvermögen: | 5 l | Betriebsart: | Hand | Material: | Stahlblech | Produkt-Art: | Drucksprüher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gloria Haus und Garten, 405 T Profiline, hochleistungssprühgerät, hochleistungssprüher |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,01* | € 141,58* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 116,03* | € 146,31* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 122,63* | € 154,82* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 123,42* | € 154,82* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 123,91* | € 155,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|