Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GLORIA 706810.0000 Gartensprüher-Zubehör Spritzgestänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GLORIA 706810.0000 Gartensprüher-Zubehör Spritzgestänge
GLORIA 706810.0000 Gartensprüher-Zubehör Spritzgestänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-109250837
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     706810.0000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzteile für Sprühgeräte
ersatzteile für sprühgeräte
Messing-Hohlkegeldüsen mit Zerstäubereinsatz, passend für alle Hochleistungs- und Kolbenrückensprühgeräte. 2 x 1 mm Duchmesser, Sprühwinkel 55°, 1 x 2 mm Durchmesser, Sprühwinkel 80°
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Spritzgestänge
Produktfarbe
Messing
Material
Messing
Anzahl Düsen
3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA Haus- und Gartengeräte
000406.0000
ab € 113,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.