Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4046436000227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000227
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät Profiline

Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche. • Max. Betriebsdruck 6 bar • Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • TÜV- und GS-geprüft • Manometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Schlauchanschluss im Behälterboden • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Spritzrohrhalterung • Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° • Mit Infokarten und Halterung für Infokarten • Schlauch 1,35 m • Länge Sprührohr 50 cm

Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Gartenzubehör, T/410, Stahl., ölfest, 405, Profiline
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 123,37*
€ 139,40*
Lager 7
14
Frei Haus
ab € 125,64*
€ 140,94*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 141,31*
1 Tag
16
Frei Haus
ab € 125,87*
€ 141,31*
Frei Haus
ab € 136,76*
€ 156,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,94*
€ 167,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,97*
€ 165,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,64*
€ 149,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
706810.0000
ab € 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.