Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Gloria Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Artikel-Nr.:
     5417B-p658511
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000227
EAN/GTIN:
     4046436000227
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät PROFILINE 405 T • Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche • Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • Manometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Spritzrohrhalterung • Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80° • Mit Infokarten und Halterung für Infokarten
Weitere Informationen:
Grundpreis:
Nein
Füllinhalt:
5
Betriebsdruck:
6
Hersteller:
Gloria
Arbeitsdruck:
6
Material:
Stahl
Ausführung:
Hochleistungsprühgerät
Weitere Suchbegriffe: Gloria, Hochleistungs-Sprühgerät, 405, T, Profi,Stahl,, ölfest
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 113,01*
€ 141,58*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 116,03*
€ 146,31*
Frei Haus
ab € 122,63*
€ 154,82*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 154,82*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 123,91*
€ 155,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,67*
€ 185,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,47*
€ 180,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,25*
€ 168,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,91*
€ 147,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
706810.0000
ab € 6,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.