Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Hochleistungs-Sprühgerät 405 T Profi,Stahl, ölfest
Artikel-Nr.:
     4012-732223
Hersteller:
     GLORIA
Herst.-Nr.:
     4046436000227
EAN/GTIN:
     4046436000227
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgeräte 5l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät Profiline

Hochleistungsgerät für spezielle Einsatzbereiche.
• Max. Betriebsdruck 6 bar
• Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung
• Manometer
• Sicherheits- und Entlüftungsventil
• Schlauchanschluss im Behälterboden
• Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw.
• Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar
• Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse
• Restmengenentleerung
• Spritzrohrhalterung
• Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°
• Mit Infokarten und Halterung für Infokarten
• Schlauch 1,35 m
• Länge Sprührohr 50 cm

Weitere Informationen:
Füllinhalt:
5 l
Betriebsdruck einstellbar bis:
6 bar
Länge Schlauch:
1350 mm
Marke:
Gloria
Weitere Suchbegriffe: 4046436000227, Blumensprüher, Drucksprüher, Gartenpflege, Sprühgerät, Vielzwecksprüher, Zerstäuber
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 112,55*
€ 141,00*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 116,08*
€ 145,72*
Frei Haus
ab € 122,37*
€ 154,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 124,22*
€ 154,28*
€ 4,90*
ab € 123,84*
€ 154,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,72*
€ 173,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,75*
€ 169,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,58*
€ 160,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
GLORIA
706810.0000
ab € 6,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.