Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar RA-2746 Raclette 8Pfännchen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q123953
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     RA-2746
EAN/GTIN:
     8712836973251
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
tristar raclette
Vorstellen möchten wir Ihnen das ultimative Raclette-Erlebnis für bis zu 8 Personen mit unserem Tristar RA-2746 Raclette! Dieses große Raclette verfügt über eine geräumige Grillfläche von 42 x 23 cm, was es perfekt für die Unterhaltung von Freunden und Familie macht. Mit seinem einstellbaren Thermostat und dem praktischen Lichtring können Sie die gewünschte Temperatur für Ihr Schmelzen und Grillen einfach einstellen und überwachen. Sagen Sie Auf Wiedersehen zu ungleichmäßiger Erwärmung mit dem leistungsstarken Doppel-Heizelement, das eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung für ein makelloses Raclette-Fest garantiert.
Features:
Großzügige Backfläche von 42 x 23 cm
8 Pfännchen
Lieferumfang:
Raclette + 8 Pfannen + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1400 W
Farbe:
schwarz
Gewicht:
3.65 kg
Herstellerfarbe:
Schwarz
Küchengeräte-Besonderheiten:
8 Pfännchen
Grill-Fläche (Breite):
420 mm
Grill-Fläche (Länge):
230 mm
Produkt-Art:
Raclette
Weitere Suchbegriffe: raclette, Tristar, Tischgrill
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 35,34*
€ 47,46*
€ 4,95*
ab € 36,17*
€ 47,48*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 36,78*
€ 48,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,46*
€ 56,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,74*
€ 49,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9190G
ab € 40,41*
Ähnlich
Princess
01.162650.01.001
ab € 56,73*
Ähnlich
Princess
01.162635.01.001
ab € 48,74*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,27*
Ähnlich
Princess
01.162925.01.001
ab € 55,45*
Ähnlich
Tristar
RA-2748
ab € 45,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.