Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe
Artikel-Nr.:
     CIDE1-88654396
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162635.01.001
EAN/GTIN:
     8713016103772
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Raclette
Raclette-Grill
Dieser stilvolle Princess 162635 Raclette 8 Stein und Grill Deluxe ist für 8 Personen geeignet und verfügt über einen Thermostat, mit dem Sie die Temperatur einfach einstellen können. Sowohl der Steingrill als auch der Aluminiumgrill benötigen kein Öl oder Butter zum Braten. Die Hitze des Grills und die Antihaftbeschichtung sorgen dafür, dass Gerichte schnell garen, ohne zu kleben. Dank der Kombination aus einer drehbaren Aluminium-Grillplatte, einer drehbaren Stein-Grillplatte und den 8 Pfannen sind die Möglichkeiten endlos! Multifunktionaler Einsatz durch drehbare Platten Bereiten Sie die leckersten Gerichte mit unserem 5 in 1 Princess Raclette-Stein und Grill Deluxe zu. Dieser Artikel hat nicht nur eine drehbare Aluminiumdruckgussplatte, sondern auch eine drehbare Grillplatte aus Stein. Die Platten sind mit einer Antihaftbeschichtung versehen. Daher brennen oder kleben die Speisen beim Garen auf dem Grill nicht an. Wählen Sie Grillen, Backen, Raclette oder alles auf einmal aus! Einfache Bedienung Dieses Raclette- und Grillgerät in Einem hat ein Gehäuse aus Edelstahl, das zu jeder Einrichtung passt. Durch die rutschfesten Füße bleibt es stabil. Dank des Kabels mit 2 Meter Länge können Sie das Raclette einfach an der gewünschten Stelle auf dem Tisch platzieren. Den Thermostat mit Leuchtring können Sie ganz einfach auf die gewünschte Temperatur bis 220 °C einstellen. Damit ist er perfekt für Fleisch und Fisch, aber auch für jede Art von Gemüse. Mit einer Leistung von 1400 Watt heizt dieser Grill in kürzester Zeit auf. Dank der „Cool Touch“-Griffe bleiben die Griffe kühl, so dass Sie die Pfännchen beim Garen greifen und bewegen können. Genießen Sie es mit mehreren Personen gemeinsam Mit zwei Grillplatten von 21x21 cm (Stein und Aluminium) und 8 Raclette-Pfännchen macht der Princess Raclette-Stein und Grill Deluxe den Genuss mit mehreren Personen leicht. Die Gesamtgrillfläche beträgt 21x42 cm und bietet somit genügend Möglichkeiten, um auf alle Wünsche einzugehen. Nutzen Sie das praktische Abstelldeck, um Ihre Pfännchen zu verstauen, wenn Sie sie nicht benutzen. Leicht zu reinigen Dank der Antihaftbeschichtung sind der Steingrill und der Alugrill nach dem Grillen leicht zu reinigen. Sie können die Drehplatten leicht aus dem Raclette nehmen, um sie zu säubern. Dank des Edelstahlgehäuses lässt sich der Princess Raclette-Stein und Grill Deluxe auch außen leicht reinigen. Sie können dazu einfach eine Spülbürste, ein feuchtes Tuch und Seifenwasser verwenden. Was im Lieferumfang enthalten ist: Princess Raclette 8 Stein und Grill Deluxe, 8 Raclette-Pfännchen, 8 Spatel & Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl Herdplatten/Kochzonen
1 Zone(n)
Anzahl der Platten/Ablageflächen
1
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1
Breite des Versandkartons
305 mm
Höhe des Versandkartons
390 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016103789
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1400 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Funktionen
5
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Aluminium / Stein
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
210 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Kabellänge
2 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
226 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
4400 g
Verpackungsbreite
511 mm
Verpackungstiefe
286 mm
Verpackungshöhe
186 mm
Paketgewicht
5000 g
Weitere Suchbegriffe: Raclettegrill, elektrogrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,29*
€ 75,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,81*
€ 72,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9039G
ab € 44,73*
Ähnlich
DOMO
DO9190G
ab € 40,40*
Ähnlich
Princess
01.162720.01.001
ab € 41,98*
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,05*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,46*
Ähnlich
Setpoint
01S162635
ab € 62,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.