| |
|
| Artikel-Nr.: 1609-RA-2746 Herst.-Nr.: RA-2746 EAN/GTIN: 8712836973251 |
| |
|
| | |
| RACLETTE Partygrill eckig für 8 Personen mit großer Grillplatte 42x23cm 1400Watt Planen Sie einen gemütlichen Gourmet-Abend mit Ihrer Familie oder Freunden? Das Gourmetset mit einstellbarem Thermostat für 8 Personen ist genau das, was Sie brauchen! Dank der Kombination aus Grillplatte und Raclette sind die Möglichkeiten endlos, mit der hohen Leistung von 1400 Watt heizt das Raclette schnell auf, so dass Sie nie lange warten müssen, um mit dem Schlemmen zu beginnen. Sie können die Temperatur mit dem beleuchteten Thermostat ganz einfach auf bis zu 230°C einstellen, was perfekt für Fleisch und Fisch, aber auch für jede Art von Gemüse geeignet ist. Die Aluminium-Druckguss-Grillplatte mit einer Backfläche von 42 x 23 cm ist für 8 Personen geeignet. Mit der Grillplatte bereiten Sie die leckersten Gerichte immer perfekt zu. Mit den „Cool Touch“-Griffen der Pfännchen müssen Sie keine Angst haben sich zu verbrennen. Darüber hinaus verfügt dieses Raclette über 8 Raclette-Pfännchen und Spatel. Das leistungsstarke Heizelement mit Doppelschleife sorgt für eine schnelle und gleichmäßige Wärmeverteilung. Es ist genug Platz für Sie alle, um Fleisch, Fisch und Gemüse auf der oberen Platte zu braten oder zu grillen. Dieses vielseitige Gerät wird mit einem 1 Meter langen Kabel geliefert. Durch die Antihaftbeschichtung bleiben keine Reste haften. Dadurch lässt sich die Garplatte leicht mit einer Spülbürste, einem feuchten Tuch und Seife reinigen. Dank des Edelstahlgehäuses dieses Raclettes ist auch das Äußere leicht zu reinigen. Neben all seinen praktischen Eigenschaften besticht dieses Gourmet-Set auch durch sein schönes, elegantes Design. Das Raclette hat außerdem rutschfeste Füße, mit denen es fest auf dem Tisch steht. Weitere Informationen: | | Art: | Tischgrill Raclette mit durchlaufender Grillplatte | Material Gehäuse: | Edelstahl | Gewicht: | 3,5 kg | Abmessungen: | Höhe: 2 cm, Breite: 43 cm, Tiefe: 15,5 cm | Geeignet für: | Personen: 8, Antihaftbeschichtete Pfännchen: 8 | Leistung: | 1400 Watt | Spannung: | 220 Volt | Thermostat: | Regelbarer Thermostat mit Leuchtring | Grillplatte: | antihaftbeschichtet, gerillt, abnehmbar | Funktionen: | Überhitzungsschutz | Kontrollfunktion: | Betriebskontrollleuchte, Temperaturkontrollleuchte | Ausstattung: | Anti-Rutsch-Füße | Reinigung: | Zubehör Spülmaschinen geeignet | Besondere Merkmale: | durchlaufende Grillplatte |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: raclette, Raclet, Raklett, Grill, Gerät, Set, für, 2, 4, 6, 8, Personen, Tischgrill, Elektrogrill, Partygrill, Antihaftbeschichtung, elektrisches, Grillen, Fettarm, Fettfrei, Gemüse, Fleisch, Fisch, Pfännchen, rauchfrei, eckig, rechteckig, groß, XXL, Tristar |
| | |
| |