Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Domo DO9190G Raclette Grill 8 Person(en) 1200 W Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-40265045
Hersteller:
     DOMO
Herst.-Nr.:
     DO9190G
EAN/GTIN:
     5411397116062
Suchbegriffe:
Elektrogrill
Rollengrill
Heißer Stein
Raclette
Entscheiden Sie sich für den Steingrill oder doch für die traditionelle Grillplatte? Mit diesem Steingrill-Grill-Raclette DO9190G von DOMO müssen Sie sich nicht entscheiden. Sie können mit diesem Kombigerät sowohl Steingrillen als auch Grillen. In den Raclettepfannen können Sie Käse schmelzen, ein Omelett zubereiten oder einfach Zwiebeln oder Champignons braten. Das Gerät ist für acht Personen geeignet und verfügt über ein zweifaches Heizelement, das die Hitze schnell verteilt. Garen Sie das Fleisch mit einer niedrigen Temperatur oder lieber kurz und kräftig? Mit dem Temperaturregler liegt das ganz bei Ihnen. Die Kontrollleuchten geben an, wenn die gewünschte Temperatur erreicht ist.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
8 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
8
Energie
Leistung
1200 W
Technische Details
Anzahl der Personen
8 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Stein
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Formfaktor
Rechteckig
Entfernbare Platten
Ja
Plattenmaterial
Stein
Steuerung
Drehregler
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,16*
€ 63,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,65*
€ 62,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,35*
€ 59,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Princess
01.162635.01.001
ab € 48,94*
Ähnlich
Princess
01.162710.01.001
ab € 40,72*
Ähnlich
Princess
01.162720.01.001
ab € 42,08*
Ähnlich
Princess
01.162810.01.001
ab € 21,12*
Ähnlich
Princess
01.162820.01.001
ab € 37,10*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.