Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Princess 01.162650.01.001 Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE2-101799565
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.162650.01.001
EAN/GTIN:
     8712836970618
Suchbegriffe:
Raclette
Raclette-Grill
Raclettegrill
raclette
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
10 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
10
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Leistung
1500 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Gehäusematerial
Kunststoff
Regelbare Temperatur
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Anzeigelicht
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Formfaktor
Rechteckig
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
LED-Anzeigen
Leistung, Fertig
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Größe der Grilloberfläche (B x T)
490 x 210 mm
Cool Touch Handgriff
Ja
Steuerung
Drehregler
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Kabellänge
2 m
Anschlussstecker-Typ
Typ F
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,81*
€ 105,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,78*
€ 103,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,60*
€ 85,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,02*
€ 79,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,73*
€ 67,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO9039G
ab € 44,51*
Ähnlich
Princess
01.162645.01.001
ab € 42,45*
Ähnlich
Princess
01.162830.01.001
ab € 41,27*
Ähnlich
Princess
01.162840.01.001
ab € 44,57*
Ähnlich
Princess
01.162925.01.001
ab € 55,45*
Ähnlich
Setpoint
RASG2742
ab € 40,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.