Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970042 Millenium 3 CD12 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q04253
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970042
EAN/GTIN:
     3593150025636
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
crouzet-millenium 3 cd12
Die Standardsteuerungen der Millenium 3 - Familie verfügen über zahlreiche Bausteine wie Nockenschaltwerke, Winkelabhängige Nockenschaltwerke, Pumpen- bzw. Lastmanagement, Speicherbausteine, Druck- und Durchflussmessung, Regler (Mehrpunkt, PID Analog oder PWM), Wurzelziehen, Sinus, Cosinus, gewichteter Mittelwert uvm. Damit beginnt Millenium 3 dort wo viele Kleinsteuerungen aufhören und bildet die kostengünstige Grundlage für zahlreiche Anwendungen: Maschinenbau, Wasserversorgung, Gewächshäusern und Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele. PWM oder PulsWeitenModulation ist ein kostengünstiges Verfahren um Heizungs- und Kühlungsvorgänge zu steuern, Motoren zu steuern oder über einen Umsetzer eine Spannung von 0 - 10 V/DC zu erzeugen (kostengünstige Analogausgänge). Die analog verwendbaren Eingänge können 0 - 10 V/DC und 0 - 24 V/DC verarbeiten.
Weitere Informationen:
Höhe:
90 mm
Länge:
59.5 mm
Breite:
71.2 mm
Display:
Ja
Herst.-Teilenr.:
88970042
Typ:
Millenium 3 CD12 S
Digitale Ausgänge:
4 Transistor (0,5 A) / 1 PWM
Digitale Eingänge:
8 (4 Analog)
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl analoge Eingänge max.:
4
Anzahl analoge Ausgänge max.:
1
Anzahl digitale Eingänge max.:
8
Anzahl Eingänge max.:
8
Anzahl Transistor Ausgänge max.:
4
Anzahl Ausgänge max.:
4
Produkt-Art:
SPS-Steuerungsmodul
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, Crouzet, Millenium 3 CD12 S, 536-8913
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 163,63*
€ 204,77*
€ 5,90*
ab € 158,60*
€ 204,79*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 175,82*
€ 215,94*
Frei Haus
ab € 161,17*
€ 225,38*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 321,59*
€ 365,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,77*
€ 243,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,10*
€ 240,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,09*
€ 238,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,13*
€ 219,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,63*
€ 194,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,41*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,40*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,56*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.