Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Crouzet Millenium 3 Logikmodul, 8 Eing. Transistor Ausg.Typ Analog, digital Eing.Typ 24 V dc
Artikel-Nr.:
     108EL-5368913
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970042
EAN/GTIN:
     3593150025636
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
crouzet-millenium 3 cd12
Hersteller Serie = Millenium 3
Anzahl der Eingänge = 8
Ausgangstyp = Transistor
Versorgungsspannung = 24 V dc
Eingangstyp = Analog, digital
Anzahl der Ausgänge = 4
Betriebstemperatur max. = +55°C

Crouzet LogikmodulDas Logikmodul Crouzet Millenium 3 ist die neueste Generation der kompakten Millenium-Serie CD12 mit 8 digitalen (einschließlich 4 Analoga) Eingängen und 4 Halbleiterausgängen mit 0,5 A Nennstrom (einschließlich 1 PWM). Dieses Logikmodul für DIN-Schienenmontage verfügt über eine Schraubklemmenmethode. Er verfügt über einen großen Speicher für Anwendungen, die einen größeren Platz benötigen. Das Logikmodul hat eine Versorgungsspannung von 24 V dc. Crouzet Millenium 3 : Millenium 3 ist die neueste Generation der Millenium-Serie. Zu den Verbesserungen gegenüber dem Millenium 2 Plus gehören: Der Compact Controller hat etwa die doppelte Speichergröße Der Erweiterbare Controller hat etwa das Vierfache der Speichergröße Analoge 10-Bit-Eingangsauflösung (0-10-V-Signal) bei DC-Eingangstypen (früher 8 Bit) 18 Zeichen (früher 12), 4-zeiliges Display mit Scrolltext und Balkendiagrammfunktion Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung.Eigenschaften und VorteileBetriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und +55 °C. Grünes LCD mit 4 Zeilen mit 18 Zeichen und konfigurierbarer Hintergrundbeleuchtung Selektive Parametereinstellung: Sie können die Parameter auswählen, die auf der Frontplatte eingestellt werden können Analogeingänge 0-10 V dc, Potenziometer (0-20 mA/Pt100 mit Wandlern) Batteriepufferung Wahlweise Leiter- oder Funktionsblockprogrammierung Serielle, USB-Port-Kommunikation Schützt das Programm Selektive Konfiguration Speicherpufferung über EEPROM Vor ESD geschützt Erweiterbarer ControllerAnwendungenAutomatische Waschanlagen Landwirtschaftliche Maschinen Steuerung der Klimaanlage Heizungsanlagen
Weitere Informationen:
Hersteller Serie:
Millenium 3
Anzahl der Eingänge:
8
Ausgangstyp:
Transistor
Versorgungsspannung:
24 V dc
Eingangstyp:
Analog, digital
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 5368913, Automation, SPS, HMIs und Industriecomputer, SPS – Zentralbaugruppen, Crouzet, 88970042, Automation & Control Gear, PLCs, HMIs & Industrial Computing, PLCs - Programmable Logic Controllers
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 204,65*
€ 5,90*
ab € 158,03*
€ 204,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 215,80*
Lager 108
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 225,24*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 320,99*
€ 367,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,24*
€ 268,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,52*
€ 254,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,46*
€ 232,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,13*
€ 214,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 175,40*
€ 208,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 170,90*
€ 203,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,85*
€ 191,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,36*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,04*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,69*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.