| |
|
| Artikel-Nr.: 102-197325-BP Herst.-Nr.: 88970042 EAN/GTIN: 3593150025636 |
| |
|
| | |
| Crouzet 88970042 Millenium 3 CD12 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC
Crouzet Millenium 3 Essential Steuerungen nicht erweiterbar
Die Standardsteuerungen der Millenium 3 - Familie verfügen über zahlreiche Bausteine wie Nockenschaltwerke, Winkelabhängige Nockenschaltwerke, Pumpen- bzw. Lastmanagement, Speicherbausteine, Druck- und Durchflussmessung, Regler (Mehrpunkt, PID Analog oder PWM), Wurzelziehen, Sinus, Cosinus, gewichteter Mittelwert uvm. Damit beginnt Millenium 3 dort wo viele Kleinsteuerungen aufhören und bildet die kostengünstige Grundlage für zahlreiche Anwendungen: Maschinenbau, Wasserversorgung, Gewächshäusern und Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele. PWM oder PulsWeitenModulation ist ein kostengünstiges Verfahren um Heizungs- und Kühlungsvorgänge zu steuern, Motoren zu steuern oder über einen Umsetzer eine Spannung von 0 - 10 V/DC zu erzeugen (kostengünstige Analogausgänge). Die analog verwendbaren Eingänge können 0 - 10 V/DC und 0 - 24 V/DC verarbeiten.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge max.: 4 · Anzahl Eingänge max.: 8 · Anzahl Transistor Ausgänge max.: 4 · Anzahl analoge Ausgänge max.: 1 · Anzahl analoge Eingänge max.: 4 · Anzahl digitale Eingänge max.: 8 · Betriebsspannung: 24 V/DC · Display: Ja · Produktabmessung, Breite: 71.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 59.5 mm
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 59.5 x 71.2 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 59.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 71.2 mm | Display: | Ja | Marke: | Crouzet | Anzahl analoge Eingänge max.: | 4 | Anzahl analoge Ausgänge max.: | 1 | Anzahl digitale Eingänge max.: | 8 | Anzahl Eingänge max.: | 8 | Anzahl Ausgänge max.: | 4 | Anzahl Transistor Ausgänge max.: | 4 | Herst.-Teilenr.: | 88970042 | Typ (Hersteller-Typ): | Millenium 3 CD12 S | Betriebsspannung: | 24 V/DC | Digitale Ausgänge: | 4 Transistor (0|ツ|5 A) / 1 PWM | Digitale Eingänge: | 8 (4 Analog) | Produkt-Art: | SPS-Steuerungsmodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 03593150025636, 3593150025636, Crouzet, 88970042, Millenium 3 CD12 S |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,73* | € 201,24* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 145,52* | € 204,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 159,99* | € 206,42* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 181,06* | € 222,65* | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 331,67* | € 388,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|