Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crouzet 88970042 Millenium 3 CD12 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crouzet
Crouzet
Artikel-Nr.:
     1039H-940910001074
Hersteller:
     Crouzet
Herst.-Nr.:
     88970042
EAN/GTIN:
     3593150025636
Suchbegriffe:
Crouzet Steuerungsmodul
Crouzet-Millenium 3
Digitaltransistor
crouzet-millenium 3 cd12
Crouzet 88970042 Millenium 3 CD12 S SPS-Steuerungsmodul 24 V/DC

Die Standardsteuerungen der Millenium 3 - Familie verfügen über zahlreiche Bausteine wie Nockenschaltwerke, Winkelabhängige Nockenschaltwerke, Pumpen- bzw. Lastmanagement, Speicherbausteine, Druck- und Durchflussmessung, Regler (Mehrpunkt, PID Analog oder PWM), Wurzelziehen, Sinus, Cosinus, gewichteter Mittelwert uvm. Damit beginnt Millenium 3 dort wo viele Kleinsteuerungen aufhören und bildet die kostengünstige Grundlage für zahlreiche Anwendungen: Maschinenbau, Wasserversorgung, Gewächshäusern und Wasseraufbereitung sind nur einige Beispiele. PWM oder PulsWeitenModulation ist ein kostengünstiges Verfahren um Heizungs- und Kühlungsvorgänge zu steuern, Motoren zu steuern oder über einen Umsetzer eine Spannung von 0 - 10 V/DC zu erzeugen (kostengünstige Analogausgänge). Die analog verwendbaren Eingänge können 0 - 10 V/DC und 0 - 24 V/DC verarbeiten.

Typ: Millenium 3 CD12 S
Herst.-Teilenr.: 88970042
Anzahl analoge Ausgänge max.: 1
Breite: 71.2 mm
Anzahl digitale Eingänge max.: 8
Digitale Eingänge: 8 (4 Analog)
Produkt-Art: SPS-Steuerungsmodul
Kategorie: SPS-Steuerungsmodul
Betriebsspannung: 24 V/DC
Digitale Ausgänge: 4 Transistor (0,5 A) / 1 PWM
Display: Ja
Anzahl Transistor Ausgänge max.: 4
Anzahl Ausgänge max.: 4
Höhe: 90 mm
Länge (Tiefe): 59.5 mm
Anzahl Eingänge max.: 8
Anzahl analoge Eingänge max.: 4
Hersteller-Nr.: 88970042
EAN: 3593150025636
0,8 mm

Weitere Suchbegriffe: crouzet steuerungsmodul, 3593150025636, Crouzet, 88970042, Millenium 3 CD12 S, 536-8913, Speicherprogrammierbare Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,51*
€ 204,65*
€ 5,90*
ab € 158,03*
€ 204,66*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 175,22*
€ 215,80*
Frei Haus
ab € 160,85*
€ 225,24*
Lager 1039
5
Frei Haus
ab € 320,99*
€ 367,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,36*
€ 437,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,16*
€ 436,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,61*
€ 413,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,46*
€ 400,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 320,99*
€ 381,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BrainBox
US-235
ab € 49,36*
Zubehör
Crouzet
5369174
ab € 137,04*
Zubehör
Crouzet
88970102
ab € 179,69*
Zubehör
Crouzet
88970108
ab € 30,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.