Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 250/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D98910
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 250/23/24
EAN/GTIN:
     4016138685978
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC

250 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
250 VA
Höhe:
104 mm
Länge:
102 mm
Breite:
96 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
3.5 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE=B, UL=class 130
Montageart:
Fußwinkel + Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Federklemme
Normen:
UL 5085, CSA 22.2 (E103521)
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,41*
€ 61,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 47,21*
€ 61,51*
Frei Haus
ab € 48,40*
€ 62,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,44*
€ 62,82*
€ 5,95*
ab € 49,49*
€ 64,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,91*
€ 70,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,57*
€ 67,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 29,35*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1000/4/23
ab € 127,34*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 202,49*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,35*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 83,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 103,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 81,58*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.