Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitstrafo 250VA 230V 24V IP00 96x104x102mm STE250/23/24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B831F83
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE250/23/24
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Sicherheitstrafo 250VA 230V 24V IP00 96x104x102mm STE250/23/24
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Sicherheits-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
104 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
230 - 230 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
24 - 24 V
Tiefe:
102 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 47,36*
€ 61,40*
€ 4,00*
ab € 47,27*
€ 61,51*
Frei Haus
ab € 48,01*
€ 62,55*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,59*
€ 62,81*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,20*
€ 63,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,91*
€ 73,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,96*
€ 70,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 29,35*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1000/4/23
ab € 127,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 203,23*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 82,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 103,02*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 80,87*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.