Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trenntrafo 250VA 400V 230V 96x104x102mm IP00 STE250/4/23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuertransformator STE 250/4/23
Steuertransformator STE 250/4/23
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B831F93
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE250/4/23
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Trenntrafo 250VA 400V 230V 96x104x102mm IP00 STE250/4/23
Weitere Informationen:
Ausgeführt als Trenn-Transformator:
ja
Bemessungsscheinleistung:
250 VA
Breite:
96 mm
Höhe:
104 mm
Isolierstoff-Klasse nach IEC 85:
B
Primärspannung 1:
400 - 400 V
Schutzart (IP):
IP00
Sekundärspannung 1:
230 - 230 V
Tiefe:
102 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,14*
€ 65,22*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 49,41*
€ 65,44*
Frei Haus
ab € 50,18*
€ 66,54*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,44*
€ 77,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,72*
€ 69,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 100/4/23
ab € 29,35*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1000/4/23
ab € 127,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 202,49*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,21*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 83,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 103,02*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 80,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.