Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block STE 100/4/23 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716070-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     STE 100/4/23
EAN/GTIN:
     4016138685916
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block STE 100/4/23 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC 1 x 230 V/AC 100 VA

Steuer-, Sicherheits-, Trenntransformator-Serie STE

1 x 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC
1 x 230 V/AC

100 VA

Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit CAGE-CLAMP Anschluss-Klemmen.

Ausstattung:
Sehr gutes Einschaltverhalten durch verringerte Einschaltströme
Hohe Leistungsdichte durch ein kompaktes Konstruktionskonzept
Primärseitig Anzapfungen zur Spannungsanpassung

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Federklemme · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung: 230 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 380 V/AC,400 V/AC,420 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 2 kg · Isolierstoffklasse: VDE=B, UL=class 130 · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel,Hutschiene · Produktabmessung, Breite: 84 mm · Produktabmessung, Höhe: 96 mm · Produktabmessung, Länge: 85 mm · Prüfzeichen: cULus recognized · Schutzklasse: I · Transformator-Besonderheiten: +/- 5% Klemme für Eingangsspannung · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Wirkungsgrad: 87 % · Zulassungen, Normen: UL 5085, CSA 22.2 (E103521)

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 85 x 84 x 96 mm
Prüfzeichen:
cULus recognized
Produktabmessung, Höhe:
96 mm
Produktabmessung, Länge:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
84 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 380 V/AC|ツ| 400 V/AC|ツ| 420 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Federklemme
Transformator-Besonderheiten:
+/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Typ (Hersteller-Typ):
STE 100/4/23
Montageart:
Fußwinkel | Hutschiene
Wirkungsgrad:
87 %
Eingangsspannung (num):
380 V/AC | 400 V/AC | 420 V/AC
Ausgangsspannung:
230 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
VDE=B|ツ| UL=class 130
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
I
weitere Zulassungen, Normen:
UL 5085|ツ| CSA 22.2 (E103521)
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 29,35*
€ 41,80*
€ 5,95*
ab € 30,30*
€ 41,86*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 43,22*
€ 58,94*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 108,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,79*
€ 68,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,17*
€ 57,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,22*
€ 51,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ABL Electronics
0466-30
ab € 49,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1000/4/23
ab € 127,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 1600/4/23
ab € 203,23*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE 250/23/24
ab € 47,27*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 160/24
ab € 46,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 500/24
ab € 82,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
STEU 630/24
ab € 103,02*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE500/23/24
ab € 80,98*
Ähnlich
Block Transformatoren
STE250/4/23
ab € 49,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.