Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ACT 63 Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 1 x 24 V/AC 63 VA 2.625A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97518
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ACT 63
EAN/GTIN:
     4016138537512
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Kurzschlussfester Sicherheitstransformator mit Gießharzvollverguss und integrierter Absicherung durch eine Temperatursicherung in einem stabilen Kunststoffgehäuse.
Anwendungsbereiche: In Installationskleinverteilern oder Zählerplätzen usw.
Features:
Kurzschlussfest
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
63 VA
Höhe:
63 mm
Länge:
159 mm
Breite:
94 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
1.93 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
230 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+25 °C
Typ:
ACT 63
Ausgangsstrom:
2.625 A
Isolierstoffklasse:
B
Sekundärspannung:
24 V
Montageart:
Hutschiene
Anzahl Eingänge:
1 x
Anschluss:
Schraubklemmen
Produkt-Art:
Sicherheitstransformator
Schutzklasse:
II
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 70,35*
€ 87,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 67,60*
€ 87,37*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 70,42*
€ 87,41*
Frei Haus
ab € 72,44*
€ 89,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 73,25*
€ 91,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,37*
€ 103,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,77*
€ 100,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 83,94*
€ 99,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,34*
€ 90,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 100
ab € 88,01*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 25
ab € 34,59*
Ähnlich
Block Transformatoren
EL 100/15
ab € 26,58*
Ähnlich
Block Transformatoren
EL 100/18
ab € 28,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.