Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 100/18 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716647-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 100/18
EAN/GTIN:
     4016138686586
Suchbegriffe:
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Spartrafo
Spartransformator
Block EL 100/18 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 18 V/AC 100 VA 2.78 A

Sicherheitstransformator - Serie EL

1 x 230 V/AC
2 x 18 V/AC
2.78 A
100 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 2.78 A · Ausgangsspannung: 18 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 1.96 kg · Isolierstoffklasse: E · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP 00 · Wirkungsgrad: 88 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 80 x 76 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 18 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
EL 100/18
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
88 %
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
2.78 A
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
100 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
E
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
1.96 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 28,60*
€ 41,02*
€ 5,95*
ab € 29,82*
€ 41,07*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 43,24*
€ 58,93*
7 Tage
9
Frei Haus
ab € 82,88*
€ 105,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,93*
€ 70,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,52*
€ 68,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,98*
€ 65,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,24*
€ 51,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 100
ab € 87,47*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 25
ab € 34,45*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 63
ab € 67,57*
Ähnlich
Block Transformatoren
EL 100/15
ab € 26,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.