Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block EL 100/15 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-716635-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     EL 100/15
EAN/GTIN:
     4016138686579
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Block EL 100/15 Steuertransformator,Trenntransformator,Sicherheitstransformator 1 x 230 V/AC 2 x 15 V/AC 100 VA 3.33 A

Sicherheitstransformator - Serie EL

1 x 230 V/AC
2 x 15 V/AC
3.33 A
100 VA

Sicherheitsspulenkörper in 2-Kammer-Technik. Mechanisch geschützte Wickeldrahtausführung im Spulenkörper.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schraubklemme · Anzahl Ausgänge: 2 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangs-Strom: 3.33 A · Ausgangsspannung: 15 V/AC · Bauart: offen · Eingangsspannung (num): 230 V/AC · Frequenz (Details): 50 - 60 Hz · Gewicht: 1.96 kg · Isolierstoffklasse: E · Leistung: 100 VA · Montageart: Fußwinkel · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 76 mm · Produktabmessung, Länge: 84 mm · Schutzklasse: II · Umgebungstemperatur (max.): +40 °C · Weitere technische Daten: Schutzart IP 00 · Wirkungsgrad: 88 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 84 x 80 x 76 mm
Produktabmessung, Höhe:
76 mm
Produktabmessung, Länge:
84 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung):
1 x 230 V/AC
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung):
2 x 15 V/AC
Marke:
Block
Anschluss (Bauelemente):
Schraubklemme
Typ (Hersteller-Typ):
EL 100/15
Montageart:
Fußwinkel
Wirkungsgrad:
88 %
Eingangsspannung (num):
230 V/AC
Ausgangs-Strom:
3.33 A
Ausgangsspannung:
15 V/AC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
2 x
Leistung:
100 VA
Bauart:
offen
Isolierstoffklasse:
E
Frequenz (Details):
50 - 60 Hz
RoHS-konform:
Ja
Schutzklasse:
II
Umgebungstemperatur (max.):
+40 °C
Gewicht:
1.96 kg
Produkt-Art:
Steuertransformator
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,56*
€ 37,42*
€ 5,46*
ab € 27,46*
€ 37,43*
Frei Haus
ab € 28,03*
€ 38,17*
€ 5,95*
ab € 29,69*
€ 40,30*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 43,37*
€ 58,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,23*
€ 69,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,61*
€ 63,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 100
ab € 87,47*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 25
ab € 34,45*
Ähnlich
Block Transformatoren
ACT 63
ab € 67,57*
Ähnlich
Block Transformatoren
EL 100/18
ab € 28,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.