Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 400/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 18 V/AC 400 VA 11.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D97334
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 400/2x18
EAN/GTIN:
     4016138640168
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.
Features:
2 x 115 V
2 x 18 V/AC
11.1 A
400 VA
Lieferumfang:
Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube
Weitere Informationen:
Leistung:
400 VA
Höhe:
74 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
4.05 kg
Durchmesser:
128 mm
Anzahl Ausgänge:
2 x
Eingangsspannung:
115 V
Ausgangsspannung:
18 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Typ:
RKD 400/2x18
Ausgangsstrom:
11.1 A
Isolierstoffklasse:
A
Prüfspannung:
4000 V
Anzahl Eingänge:
2 x
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Normen:
IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Produkt-Art:
Ringkerntransformator
Schutzklasse:
II (vorbereitet)
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 113,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 113,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 167,65*
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 193,42*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 206,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,50*
€ 135,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,18*
€ 123,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,88*
€ 115,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,52*
€ 104,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.