Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block RKD 400/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 18 V/AC 400 VA 11.1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Block
Block
Artikel-Nr.:
     1039H-940910131176
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 400/2x18
EAN/GTIN:
     4016138640168
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Block RKD 400/2x18 Ringkerntransformator 2 x 115V 2 x 18 V/AC 400 VA 11.1A

2 x 115 V
2 x 18 V/AC
11.1 A
400 VA

Doppelspannung für Reihen- oder Parallelschaltung im Ein- und Ausgang. Verstärkte Isolierung zwischen PRI und SEK. Sehr geringes magnetisches Streufeld. Hohe Leistung bei geringem Volumen. Optimaler Wirkungsgrad.

Kategorie: Ringkerntransformator
Ausgangsspannung: 18 V/AC
Ausgangsstrom: 11.1 A
Anzahl Ausgänge: 2 x
Anzahl Eingänge: 2 x
Eingangsspannung: 115 V
Normen: IEC 61558-2-4; 2-6, DIN EN 61558-2-4; 2-6, VDE 0570 Teil 2-4; 2-6
Anschluss: Kabel, offenes Ende
Frequenz: 50 - 60 Hz
Typ: RKD 400/2x18
Prüfspannung: 4000 V
Gewicht: 4.05 kg
Leistung (Details): 400 VA
Schutzklasse: II (vorbereitet)
Produkt-Art: Ringkerntransformator
Isolierstoffklasse: A
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 128 mm
Höhe: 74 mm
Max. Umgebungstemperatur: +40 °C
Inhalt: 1 St.
Bauart: offen
Ausgangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 18 V/AC
Eingangsspannung (Anzahl x Spannung): 2 x 115 V
Hersteller-Nr.: RKD400/2x18
EAN: 4016138640168
Litzen ca. 50 mm

Lieferumfang: Zwei flexible Isolierscheiben, 1 Metallplatte und Schraube

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 87,52*
€ 113,50*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 89,55*
€ 113,51*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 135,39*
€ 167,65*
Frei Haus
ab € 145,91*
€ 193,42*
Lager 1039
2
Frei Haus
ab € 168,39*
€ 206,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,91*
€ 246,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,49*
€ 242,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,04*
€ 221,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,87*
€ 217,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schurter
3101.0030
ab € 1,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.