Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCK RKD 400/2X18 RINGTRANSFORMATOR, 400VA, CHASSIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4209638
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     RKD 400/2X18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ringkerntrafo
Ringkerntransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Transformatoranschlüsse: Anschlussdrähte
  • Außendurchmesser: 131 mm
  • Höhe: 73 mm
  • Nennleistung: 400 VA
  • Transformatormontage: Chassismontage
  • Produktpalette: RKD Series
  • Zentrum des Ringkerns: Offen
  • Nennstrom, sekundärseitig: -
  • Wicklungstyp: Zweifach Primär, zweifach Sekundär
  • Primärspannung: 2 x 115V
  • Sekundärspannungen: 2 x 18V
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Spartrafo, Spartransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, ringkerntrafo 400va, ringkerntrafo, block ringkerntransformatoren, Ringkerntransformatoren, Transformatoren, Übertrager, Wandler, BLOCK, RKD 400/2X18, 4209638, 420-9638
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 87,45*
    € 112,49*
    1 Tag
    2
    Frei Haus
    ab € 89,32*
    € 112,51*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 134,33*
    € 166,56*
    Frei Haus
    ab € 145,62*
    € 191,81*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 166,86*
    € 205,26*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 166,56*
    € 198,21
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 164,70*
    € 195,99
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 154,87*
    € 184,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 149,36*
    € 177,74
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 134,33*
    € 159,85
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Schurter
    3101.0030
    ab € 1,07*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.