Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block ST 20/23/24 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 219 V/A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D93326
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     ST 20/23/24
EAN/GTIN:
     4016138685398
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Sicherheitstrafo
Einschaltstromarmer Steuer-, Sicherheits-, bzw. Trenntransformator mit Schraubanschluss-Klemmen.
Features:
1 x 219 V/AC, 230 V/AC, 241 V/AC
1 x 24 V/AC

20 VA
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
20 VA
Höhe:
81 mm
Länge:
56 mm
Breite:
66 mm
Frequenz:
50 - 60 Hz
Gewicht:
0.7 kg
Anzahl Ausgänge:
1 x
Eingangsspannung:
219 + 230 + 241 V/AC
Ausgangsspannung:
24 V/AC
Max. Umgebungstemperatur:
+40 °C
Isolierstoffklasse:
VDE = B, UL =class 105
Montageart:
Fußwinkel
Anzahl Eingänge:
1 x
Besonderheiten:
/- 5% Klemme für Eingangsspannung
Prüfzeichen:
cULus recognized
Anschluss:
Schraubklemme
Normen:
VDE, UL 5085-1/-2, CSA 22.2 No.66
Produkt-Art:
Steuertransformator
Schutzklasse:
I
Bauart:
offen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 23,76*
€ 33,07*
€ 5,00*
ab € 23,91*
€ 34,68*
€ 3,90*
ab € 27,00*
€ 38,67*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,50*
€ 41,00*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 64,72*
€ 83,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,94*
€ 41,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,46*
€ 41,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,50*
€ 36,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
204935
ab € 27,85*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/23/24
ab € 31,86*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 100/4/23
ab € 31,32*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 1000/4/23
ab € 122,74*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/23/24
ab € 35,79*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 130/4/23
ab € 35,78*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/23/24
ab € 39,98*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 160/4/23
ab € 37,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 20/4/23
ab € 21,88*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/24
ab € 44,68*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/23/42
ab € 44,70*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 250/4/23
ab € 44,79*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 320/4/23
ab € 57,37*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/23/24
ab € 65,72*
Ähnlich
Block Transformatoren
ST 400/4/23
ab € 65,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.